BOSCH DECOUPEERZAAG PRO T718BF 180MM 2608655114 (PK=5ST)
Gaat tot 2x langer mee dan een T344D decoupeerzaagblad van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608655114
Rubix:A0752065
Fabrikant:2608655114
EAN:4059952624853



Documenten
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG PRO T718BF 180MM 2608655114 (PK=5ST)
Kortere decoupeerzaagbladen zijn niet geschikt voor massief hardhouten werkstukken tot 100 mm dik. Daarom hebben we de PRO Hardwood fast T344DF gemaakt. Het blad is 152 mm lang, wat betekent dat je er snel recht mee zaagt in dikker hardhout.
Het bi-metalen (BIM) PRO Hardwood fast T344DF decoupeerzaagblad is voorzien van een HSS-vertanding (sneldraaistaal) verbonden met een HCS-lichaam (High-Carbon Steel). Dit zorgt ervoor dat hij met gemak en langdurig massief hardhout kan zagen. Het decoupeerzaagblad heeft scherpe, gezette tanden voor snelle zaagsneden.
Sterke punten
• Lange levensduur bij het zagen in hardhout• Combineert harde tanden en flexibel lichaam door Bi-Metaal lassen: een geharde strip van hogesnelheidsstaal die op een koolstofstalen lichaam is gemaakt, zorgt ervoor dat het blad hard en abrasief composiethout effectief zaagt.• Past op alle decoupeerzagen met een T-schacht
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 120 mm |
| Model | t718bf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,40 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 391,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
