Referenties
Gates:C225 22x5712Li C5770 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02223434
Fabrikant:962362250
EAN:5414465307423

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X5770 LP/5712 LI C225 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c225 |
| Binnenlengte | 5712 mm |
| Buitenlengte | 5800 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 5770 mm |
| Materiaal | sbr |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,56 excl. BTW
/ stuk
€ 176,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen