MECALINE V-SNAAR 17X1955 B77

Klassieke V-snaar B-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:874268
Mecaline:B77/B2000 - 889114
Rubix:A0194482
Fabrikant:889114
EAN:3660338416675
MECALINE V-SNAAR 17X1955 B77

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb77
Binnenlengte1955 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X1955 B77


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb77
Binnenlengte1955 mm
Buitenlengte2000 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte2000 mm
€ 30,41 excl. BTW
/ stuk
€ 36,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden