Referenties
Gates:D492 32x12500Li D12575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02224170
Fabrikant:962864920
EAN:5414465358883

Productdetails : GATES V-SNAAR 32X12575 LP/12500 LI D492 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d/32 |
| Riemaanduiding | d492 |
| Binnenlengte | 12500 mm |
| Buitenlengte | 12626 mm |
| Bovenbreedte | 32 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Richtlengte | 12575 mm |
| Materiaal | sbr |
| Sectie | 32 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 806,72 excl. BTW
/ stuk
€ 976,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen