MECALINE V-SNAAR 13X2794 A110

Klassieke V-snaar A-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:A110/A2830 - 888786
Rubix:A0194806
Fabrikant:888786
EAN:3660338413391
MECALINE V-SNAAR 13X2794 A110

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga110
Binnenlengte2794 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X2794 A110


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga110
Binnenlengte2794 mm
Buitenlengte2830 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte2830 mm
26,44 excl. BTW
/ stuk
31,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen