GATES V-SNAAR 17X1920 LP/1880 LI B74 DELTA CLASSIC

Delta Klassiek B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:B74 17x1880Li B1920 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02223128
Fabrikant:962260740
EAN:5414465296055
GATES V-SNAAR 17X1920 LP/1880 LI B74 DELTA CLASSIC

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb74
Binnenlengte1880 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X1920 LP/1880 LI B74 DELTA CLASSIC


De gewikkelde klassieke Hi-Power® V-riem heeft een lange reputatie van betrouwbaarheid in landbouw- en industriële toepassingen. De gewelfde bovenkant van de Hi-Power® riem biedt superieure sterkte om "dishing" en vervorming van het trekgedeelte te voorkomen. De koorden zijn goed uitgelijnd en dragen elk hun deel van de belasting.

Sterke punten

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Toepassingen

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb74
Binnenlengte1880 mm
Buitenlengte1958 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte1920 mm
Materiaalsbr
32,90 excl. BTW
/ stuk
39,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden