GATES V-SNAAR SPB 1600 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPB1600 DELTA NARROW
Rubix:02223898
Fabrikant:962661600
EAN:5414465318535
GATES V-SNAAR SPB 1600 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte1600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 1600 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte1600 mm
Binnenlengte1578 mm
Buitenlengte1622 mm
Dikte13 mm
Materiaalsbr
Aangepaste tariefcode40103900
35,64 excl. BTW
/ stuk
43,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen