MECALINE V-SNAAR SPA 1250 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPA1250E - 889301
Rubix:A0193806
Fabrikant:889301
EAN:3660338418549
MECALINE V-SNAAR SPA 1250 E

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte1250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 1250 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte1250 mm
Binnenlengte1205 mm
Buitenlengte1268 mm
Dikte10 mm
13,82 excl. BTW
/ stuk
16,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden