GATES V-SNAAR SPB 2650 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPB2650 DELTA NARROW
Rubix:02223934
Fabrikant:962662650
EAN:5414465318764
GATES V-SNAAR SPB 2650 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte2650 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2650 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte2650 mm
Binnenlengte2628 mm
Buitenlengte2672 mm
Dikte13 mm
Materiaalsbr
Aangepaste tariefcode40103900
58,79 excl. BTW
/ stuk
71,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen