MECALINE V-SNAAR SPZ 637 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPZ637E - 889649
Rubix:A0194015
Fabrikant:889649
EAN:3660338422027
MECALINE V-SNAAR SPZ 637 E

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte637 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 637 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte637 mm
Binnenlengte600 mm
Buitenlengte650 mm
Dikte8 mm
6,31 excl. BTW
/ stuk
7,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden