Referenties
Gates:SPC4500 DELTA NARROW
Rubix:02224022
Fabrikant:962764500
EAN:5414465319402

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 4500 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 4500 mm |
| Binnenlengte | 4417 mm |
| Buitenlengte | 4530 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | sbr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,37 excl. BTW
/ stuk
€ 185,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen