Referenties
Gates:SPC7100 DELTA NARROW
Rubix:02224038
Fabrikant:962767100
EAN:5414465319532

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 7100 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 7100 mm |
| Binnenlengte | 7017 mm |
| Buitenlengte | 7130 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | delta narrow |
| Materiaal | sbr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Minimale poeliediameter | 224 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,99 excl. BTW
/ stuk
€ 312,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen