GATES V-SNAAR SPZ 1187 SUPER HC

SuperHC SPZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPZ1187 SUPERHC
Rubix:02221538
Fabrikant:933101187
EAN:5412571076035
GATES V-SNAAR SPZ 1187 SUPER HC

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1187 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 1187 SUPER HC


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1187 mm
Binnenlengte1187 mm
Buitenlengte1200 mm
Dikte8 mm
Materiaalcr
15,27 excl. BTW
/ stuk
18,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen