Referenties
SMC:MXQ-A1227
Rubix:A0598888
Fabrikant:MXQ-A1227

Technische samenvatting
| Type | smc part demper mxq-a1227 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PART DEMPER MXQ-A1227
Smc part demper mxq-a1227
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc part demper mxq-a1227 |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,15 excl. BTW
/ stuk
€ 25,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen