Referenties
Rubix-NL:LANOBLSTR2,5
Rubix:22330138
EAN:2004000081418

Productdetails : DETECTIEPLEISTER 2,5 X 7,2 CM BLAUW HACCP 5930 (9%)
Detectiepleister 5930. 2,5 x 7,2 cm blauw HACCP. Detecteerbare pleisters zijn blauwe pleisters, die goed visueel traceerbaar zijn bij verlies en waarbij het wondkussen is voorzien van een stukje metaalfolie. Hierdoor kan de pleister door de meeste elektromagnetische detectoren, gehanteerd in de voedingsindustrie, opgespoord worden. Voor gebruik in de voedingsindustrie en water- en vuilafstotend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pleister |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,98 excl. BTW
/ doos
€ 14,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden