Referenties
Water-Jel:WATERJBOT120
Rubix:22330255
EAN:5025646021207

Productdetails : WATER-JEL BURN JEL KNIJPFLES 120 ML 224430
Koelt en verzacht, bij kleine eerste graads verbrandingen, snij- en schaafwondjes. Vormt een laag die beschermt tegen vuiligheid en irritaties die het genezings proces vertragen. Water-Jel is een verzorgingsmiddel voor de eerste hulp fase van brandwonden. Het is een zogenaamde “hydrogel” gemaakt van puur gedemineraliseerd water, desinfecterende Tea Tree olie en een medicinaal gelvormend product. Het is dikker dan water en verdampt niet. Water-Jel kan gebruikt worden als alternatief op locaties waar geen water aanwezig is en als aanvulling op het koelen met (bij voorkeur lauw) water. Bij Water-Jel wordt het principe van hitteonttrekking toegepast. De brandwond wordt gekoeld door de hitte van de beschadigde huid over te dragen naar de hydrogel. Vervolgens wordt de warmte niet in de gel vastgehouden maar aan de omgeving afgegeven. De hitte uit de brandwond wordt dus snel afgevoerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | water-jel burn jel knijpfles 120 ml 224430 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,19 excl. BTW
/ stuk
€ 17,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
