BOSCH DETECTOR D-TECT 150 SV (IP54)

Detector

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:D-TECT 150 SV
Rubix:19050876
Fabrikant:0601010008
EAN:3165140648967
BOSCH DETECTOR D-TECT 150 SV (IP54)

Productdetails : BOSCH DETECTOR D-TECT 150 SV (IP54)


Detector Wallscanner D-tect 150 SV; De specialist voor het zoeken van objecten in moeilijke omgevingen; Uniek: betrouwbare detectie van objecten in vochtig beton; Op de millimeter precieze detectie van ferro-/non-ferrometalen en spanningvoerende leidingen alsook houten onderconstructies en kunststofbuizen; Digitale indicatie van de materiaaleigenschappen; Indicatie van de objectdiepte maakt het eenvoudig bepalen van betondekkingen mogelijk; De signaalweergave (Signal View/SV) geeft bijzonder dicht naast elkaar liggende objecten nog preciezer aan; De specialist voor het zoeken naar wapeningen met drie modi voor beton; Ruler View: bepalen van de objectafstanden, op de millimeter precieze markering aan de muur; Kalibreringsvrij; Beschermende tas; Quickstart kaart; 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Sterke punten

Unique: More reliable detection of objects in damp concrete
Millimetre-accurate detection of ferrous/non-ferrous metals, live cables, wooden studs and plastic pipes
Digital display of material properties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1