LOCTITE LEKZOEKSPRAY SF 7100 SPUITBUS 400 ML

Lekzoekspray SF 7100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SF 7100
Rubix:07010210
Fabrikant:250000
EAN:5010266282244
LOCTITE LEKZOEKSPRAY SF 7100 SPUITBUS 400 ML
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE LEKZOEKSPRAY SF 7100 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE® SF 7100 is een niet-giftige lekdetectiespuitbus die is ontworpen voor snelle noodreparaties van gas- en persluchtsystemen onder druk. Dit product is eenvoudig in gebruik, compatibel met diverse materialen en biedt een verhoogde veiligheid bij onderhoud.

Kenmerken:
LOCTITE® SF 7100 wordt geleverd in een met stikstof gevulde spuitbus, wat zorgt voor een gelijkmatige verspuiting op de te inspecteren oppervlakken. Wanneer het product op een verdacht lek wordt gespoten, vormt het onmiddellijk bellen in het lekgebied, waardoor het gemakkelijker te lokaliseren is zonder corrosie te veroorzaken. Het is compatibel met systemen van ijzer, koper of kunststof en is geschikt voor het controleren van installaties met perslucht, gas, stikstof of helium. Het is geurloos, kleurloos en pH-neutraal en biedt betrouwbare detectie, zelfs op nieuwe onderdelen, vóór ingebruikname.

Specificaties:
- Technologie: op waterbasis
- Chemische aard: mengsel van oppervlakteactieve stoffen
- Uiterlijk: kleurloos
- Geur: geurloos
- Dichtheid bij 20 °C: 1 g/ml
- Viscositeit (DIN 4): 10 seconden
- pH-waarde: 7,5
- Oppervlaktespanning (ASTM D 1590): 27 mN/m
- Druk bij 20 °C: 8 bar
- Gespoten massa: 3 g/s
- Temperatuurbereik: 10 °C tot 50 °C

Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Snelle, visuele lekdetectie dankzij directe belvorming;
- Veilig in gebruik: niet-giftig en corrosievrij;
- Compatibel met een breed scala aan materialen (metaal en kunststof);
- Tast oppervlakken niet aan: veroorzaakt geen corrosie;
- Ideaal voor preventief onderhoud en testen van nieuwe onderdelen;
- Eenvoudige, gelijkmatige toepassing dankzij nauwkeurige verspuiting.

Toepassingen

LOCTITE® SF 7100 is aanbevolen voor het opsporen van lekken in persluchtsystemen, industriële gasinstallaties, leidingen voor technische vloeistoffen en hydraulische installaties. Deze spray wordt veelvuldig toegepast in sectoren zoals industrieel onderhoud, de auto-industrie, luchtvaart en fijnmechanica. Dit product is optimaal werkzaam in temperaturen tussen 10 °C en 50 °C, en is geschikt voor leidingen van ijzer, koper of kunststof, zowel bij ingebruikname als tijdens curatief onderhoud.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)276x209x215 mm
Inhoud400 ml
Aangepaste tariefcode34039900
10,33 excl. BTW
/ stuk
12,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden