Referenties
Spartex:RONGOUJG13A2
Rubix:08258236
Fabrikant:1441213
EAN:4043377134622


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 12X25X3
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M12X25X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M13 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
13 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
25 mm
Metrische diameter
M13