Referenties
Dewalt:DCS520T2R-QW
Rubix:10134284

Productdetails : DEWALT XR FLEXVOLT 165 MM INVALZAAG 54V DCS520T2R-QW
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 54 v V |
| Zaagdiepte | 59 mm |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 20 mm |
| Bladdiameter | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 920,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.113,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen