MAKITA ACCU CIRKELZAAGMACHINE 2 X 18V 165 MM DSP600ZJ
18 V-invalzaag LXT® DSP600ZJ
Zie technische informatieReferenties
Makita:DSP600ZJ
Rubix:19116558
EAN:0088381844291

Productdetails : MAKITA ACCU CIRKELZAAGMACHINE 2 X 18V 165 MM DSP600ZJ
Een nauwkeurige invalzaag met borstelloze motor. Twee 18V LXT-accu's bieden een spanning van 36V. Deze snelle zaag heeft een instelbare snelheid tussen 2500 en 6300 min-1. Levert nette zaagresultaten bij gebruik met een geleiderail.
Sterke punten
• Het batterijbeveiligingssysteem schakelt automatisch uit wanneer het batterijniveau laag is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 56 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 20 mm |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Onbelast toerental | 6300 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,23 excl. BTW
/ stuk
€ 538,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen