FESTO MINISLEDES DGST-20-50-E1A 8078866

DGST miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-20-50-E1A
Rubix:05111669
Fabrikant:8078866
EAN:4052568446970
FESTO MINISLEDES DGST-20-50-E1A 8078866

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-20-50-E1A 8078866


Compacte minislede. Glijbaan en jukplaat als één component, voor zeer hoge stijfheid, precisie en uitlijning.

Sterke punten

- Hoge doorvoerkrachten
- Nauwkeurige en veerkrachtige rollagergeleiding
- Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
- Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

- Elektronica en lichte assemblage
- Machinebouw
- Handling technologie

Voorbeelden:

- Pick & Place handling units
- Piggyback handling units
- Precieze positionering
- Precieze perspassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
485,44 excl. BTW
/ stuk
587,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen