Referenties
Festo:WIFC4-12X19X4.8-TPE-U
Rubix:A0681446
Fabrikant:338265
Productdetails : FESTO DICHTING WIFC4-12X19X4,8-TPE-U 338265
Festo dichting wifc4-12x19x4,8-tpe-u 338265
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Hoogte | 4,8 mm |
| Uitvoering | wifc4 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,97 excl. BTW
/ stuk
€ 4,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen