Referenties
Festo:OL-M5-500
Rubix:06150392
Fabrikant:534231
EAN:4052568017828

Technische samenvatting
| Type | ol afdichtring |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO AFDICHTINGSRING OL-M5 534231 (34634)
Dichtingsring OL-M5-500 lekvrij, met metalen lichaam. Gebaseerd op norm=ISO 16030, Aantal stuks per verpakking=500, Werkdruk=-0,95 - 30 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 100 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,02 g |
| Type | ol afdichtring |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
| Materiaal | volgzaam rohs |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 157,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen