Referenties
Festo:OL-M6
Rubix:06146224
Fabrikant:161180
EAN:4052568036096

Technische samenvatting
| Type | ol afdichtring |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO AFDICHTINGSRING OL-M6 161180
Dichtingsring OL-M6 lekvrij Gebaseerd op norm=ISO 16030, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk=-0,95 - 30 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 100 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,09 g |
| Type | ol afdichtring |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
| Materiaal | volgzaam rohs |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,61 excl. BTW
/ stuk
€ 0,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen