FESTO DICHTING-SET EADS-F-D100-140A 1593991

Dichtingsset EADS-F

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EADS-F-D100-140A
Rubix:05116620
Fabrikant:1593991
EAN:4052568107987
FESTO DICHTING-SET EADS-F-D100-140A 1593991
Technische samenvatting
Typeafdichtingsset eads
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DICHTING-SET EADS-F-D100-140A 1593991


Dichting-SET EADS-F-D100-140A Grootte=100, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-25 - 60 °C, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Seal kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht121,9 g
Typeafdichtingsset eads
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,47 excl. BTW
/ stuk
70,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen