Referenties
Facom:PL.354
Rubix:10105225
EAN:3148513558278

Productdetails : FACOM INZET PL.354
Dienblad voor MOD.U306
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 435 mm |
| Hoogte | 350 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,26 excl. BTW
/ stuk
€ 42,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
