• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.013)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Montage gereedschap(22.923)
    • Tangen en Lijmklemmen(3.499)
    • Zagen, snijden en vijlen(4.838)
    • Trekkers(1.337)
    • Opberg systemen(3.327)
    • Hamers, klop- en slagwerktuigen(1.902)
    Bekijk Handgereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Handgereedschap
    4. Opberg systemen
    5. Gereedschapswagens
    6. Lege gereedschapsmodule
    7. FACOM INZET PL.S11

    FACOM INZET PL.S11

    Plastic Insert

    Zie technische informatie

    Referenties

    Facom:PL.S11
    Rubix:A0074553
    EAN:3662424073618
    brand logo

    Productdetails : FACOM INZET PL.S11


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Hoogte3 mm
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4,62 excl. BTW
    / stuk
    € 5,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BOSCH 1/1 INLAY GST 135 (B)CE 1600A002V5FACOM INZET PL.677MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY COMBI STEEKSLEUTELSET (36 DELIG)FACOM KUNSTSTOF INLAY PL.L99ABOSCH 1/1 INLAY 238 GSS 230 AVE 1600A002UMFACOM INLAY SMALL PL.S06GEDORE MODULE TBV 3/8" EN 1/2" 270X90X70 MM - 1150 00FACOM INZET PL.95ABAHCO FOAM 1/3 LEGE VAKKEN FF1E5016EHFACOM INLAY PLT.11BOSCH 1/2 INLAY GSR 12V-EC TE 1600A003RBFACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.RL8389 PM.MOD3/3FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR 57L INCH PM.MODS1AFACOM FOAM MODULE LEEG VOOR MODM.84TZSA PM.MOD84TZS-AROEBUCK FOAM INLAY LEEG 2/3 MET 12 RINGSTEEKSLEUTELS 890333
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap