Referenties
Piab:0101232
Rubix:A0816681
Fabrikant:0101232



Documenten
Productdetails : PIAB S.D20-2S50.MM5F.52 0101232
Wordt gebruikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Kan zelfs over hoeken en randen tillen. Niet geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor voorwerpen met gebogen of onregelmatige oppervlakken. Grijpt om hoeken en randen. Silicone biedt uitstekende slijtvastheid. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d20-2s50.mm5f.52 0101232 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,48 excl. BTW
/ stuk
€ 50,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen