Referenties
Piab:0101736
Rubix:A0812042
Fabrikant:0101736



Documenten
Productdetails : PIAB S.D50S50.NT14M.01 0101736
Wordt gebruikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Kan zelfs over hoeken en randen tillen. Niet geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor voorwerpen met gebogen of onregelmatige oppervlakken. Grijpt om hoeken en randen. Silicone biedt uitstekende slijtvastheid. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d50s50.nt14m.01 0101736 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,25 excl. BTW
/ stuk
€ 47,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen