MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 0-200MM 500-197-30
Digimatic schuifmaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:500-197-30
Rubix:A0214405
Fabrikant:500-197-30
EAN:4946368667768

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 0-200MM 500-197-30
De absolute Digimatic-schuifmaat van Mitutoyo is de volgende generatie elektronische schuifmaten. Hij onthoudt het nulpunt zodra dat is ingesteld. Elke keer dat hij wordt ingeschakeld, toont het grote LCD de actuele positie van de schuif, klaar om met meten te beginnen. Dankzij de absolute encodertechnologie is herhaaldelijk nulpuntinstellen niet meer nodig en hoeft u zich geen zorgen meer te maken over oversnelheidsfouten.
Sterke punten
•Dankzij de toepassing van het elektromagnetische inductietype ABS-encoder kan deze schuifmaat worden gebruikt zonder zorgen over verontreiniging van het schaaloppervlak tijdens het meten. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de schaal
De schuif biedt een soepele, stabiele en comfortabele bediening
Karakterhoogte: 9 mm (vermindering van vermoeidheid door het hoogcontrast-LCD)
De ABS (ABSOLUTE) schaal vereist na inschakelen geen nulpuntinstelling en heeft bovendien geen beperking van de responssnelheid
Uitzonderlijke batterijduur
De schuif biedt een soepele, stabiele en comfortabele bediening
Karakterhoogte: 9 mm (vermindering van vermoeidheid door het hoogcontrast-LCD)
De ABS (ABSOLUTE) schaal vereist na inschakelen geen nulpuntinstelling en heeft bovendien geen beperking van de responssnelheid
Uitzonderlijke batterijduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Gewicht | 194 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,50 excl. BTW
/ stuk
€ 255,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen