MAHR 16 FN SCHUIFMAAT 150 MM VERN.0,05MM 4100420
Schuifmaat, mat verchroomd, roestvrij staal, inclusief koffer en schroefdraadtabel
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4100420
Rubix:17260192
EAN:4059192001537

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | analoge weergave |
Productdetails : MAHR 16 FN SCHUIFMAAT 150 MM VERN.0,05MM 4100420
Mat verchroomde nonius en railschaal, ontspiegeld. Borgschroef bovenaan. Gehard roestvrij stalen meetvlakken. Mes" sleutels voor interne afmetingen. Gehard roestvrij stalen schuif en liniaal. Gegradueerd meetsysteem. Verhoogde geleiders om de schaal te beschermen. Schroefdraadtafel. Etui.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | analoge weergave |
| Resolutie | 0,05 mm |
| Lengte | 228 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,53 excl. BTW
/ stuk
€ 45,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen