TESA TWIN-CAL IP67 DIEPTESCHUIFM VASTE MEETB 300MM -00530445
Digital Caliper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa Technology:00530445
Rubix:17500260
EAN:7630041106527
Documenten
Productdetails : TESA TWIN-CAL IP67 DIEPTESCHUIFM VASTE MEETB 300MM -00530445
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Resolutie | 0,01 mm |
| 410 mm | |
| 15 mm | |
| 460 mm | |
| 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 721,00 excl. BTW
/ stuk
€ 872,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
