• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Handgereedschap(38.293)
    • Elektrisch handgereedschap(4.900)
    • Pneumatisch gereedschap(948)
    • Overig gereedschap(172)
    • Meet- en controlegereedschap(7.303)
    • Speciaal gereedschap(4.643)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(495)
    • Schuifmaat(528)
    • Micrometers(1.364)
    • Meetklokken en diktemeting(897)
    • Dieptemeetinstrumenten(185)
    • Lengte meetinstrumenten(120)
    • Afschrijflinialen(67)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.114)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(818)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(560)
    • Optische metingen(176)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(112)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(500)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Meet- en controlegereedschap
    Schuifmaat
    Schuifmaat
    Digitale schuifvoet en schuifmaat
    MAHR 16 EWR-C DIG.SCHUIFMAAT 150 MM 4103072

    MAHR 16 EWR-C DIG.SCHUIFMAAT 150 MM 4103072

    Digitale schuifvoet en schuifmaat Mahr

    Zie technische informatie
    Referenties
    Mahr:4103072
    Rubix:A0101893
    EAN:4059192002282
    brand logo

    Productdetails : MAHR 16 EWR-C DIG.SCHUIFMAAT 150 MM 4103072


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 313,50 excl. BTW
    / stuk
    € 379,33 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO WERKPLAATSCHUIFMAAT 0-24" 160-103MITUTOYO WERKPLAATSCHUIFMAAT 0-18" 160-119TESA SCHUIFMAAT EXT. PUNT 300, 0.02MM - 00510721MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT CFC-18"G 552-160-10MITUTOYO BINENGROEFSCHUIFMAAT 6"/150MM 573-721-20MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT CFC-60GU 552-182-10CUTLINE WERKPLAATS DIGITALE SCHUIFMAAT 0-300MM 891954CUTLINE DIGITALE BINNENGROEFSCHUIFMAAT 0-200MM 891961MITUTOYO DIGITALE ABS SCHUIFMAAT IP67 0-300MM 500-714-20MILWAUKEE SCHUIFMAAT NONIUS 200MM 4932493925MITUTOYO CDC-P8" 550-311-20BAHCO SCHUIFMAAT MECHANISCH 1150-1/2H/PMITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT CFC-45GC 552-155-10MAHR 16 EWR DIG.SCHUIFMAAT 200 MM 4103304MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT CFC-200G 552-306-10
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap