SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7202-F06-F

Digitale debietschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PFMB7202-F06-F
Rubix:05277879
Fabrikant:01356994
EAN:3618036258226
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7202-F06-F

Technische samenvatting

Typemet geïntegreerde debietregelaar.
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7202-F06-F


SMC presenteert zijn nieuwe digitale debietmeters met tweekleurendisplay uit de PFMB-serie. Deze nieuwe modellen zijn compacter dan hun voorgangers en kunnen grotere en hogere debietbereiken meten in een alles-in-één formaat. De PFMB debietmeters zijn verkrijgbaar in drie modellen en bieden responstijden tot 0,05 seconden en een uitgebreid bereik tot 100: 1. De levensduur van deze producten is geoptimaliseerd door de introductie van een nieuwe afleidingsstructuur, terwijl een nieuwe omgekeerde displaymodus ze gemakkelijker te gebruiken en af te lezen maakt. PFMB debietmeters zijn geschikt voor een breed scala aan industrieën en toepassingen waarin beheersing van het debietverbruik en energiebesparing van fundamenteel belang zijn, met name spuitlaktoepassingen en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. halfgeleiders.
•Rated flow range: 5 to 2000 l/min.
•Compact and light weight.
•Digital 2 color indication.
•Integrated flow adjustment valve.
•Several combinations are possible.
•Different mounting methods are possible.

Rated Flow Range: 202 (20 to 2000 l/min)
Thread Type: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Output Specification: F [1 PNP Outputs + Analog (4 to 20 mA)]
Connector: Lead Wire w/Connector (2 m)
Unit Specification: Unit Switching Function
Option: None
Calibration Certificate: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemet geïntegreerde debietregelaar.
259,02 excl. BTW
/ stuk
313,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen