SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-T-02L-W

Digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE20CH-T-02L-W
Rubix:A0727529
Fabrikant:02113030
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-T-02L-W

Technische samenvatting

Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-T-02L-W


De ISE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor overdruk) die kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar uit de ISE2-serie heeft een snelle responstijd van 10 ms en de stekkerconnectoroptie maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
241,45 excl. BTW
/ stuk
292,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen