SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-L-01-W

Digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZSE20BF-L-01-W
Rubix:A0631904
Fabrikant:01802316
SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-L-01-W

Technische samenvatting

Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-L-01-W


De ZSE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor vacuümdruk) en kan worden geïntegreerd in ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar van de ZSE2-serie heeft een snelle reactietijd van 10mS en de optie van een stekkerverbinding maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
144,49 excl. BTW
/ stuk
174,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen