SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM711S-02-E-MA
DIGITALE FLOWSCHAKELAAR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PFM711S-02-E-MA
Rubix:A0149191
Fabrikant:00441152

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM711S-02-E-MA
Smc digitale flowschakelaar pfm711s-02-e-ma
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc digitale flowschakelaar pfm711s-02-e-ma |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,78 excl. BTW
/ stuk
€ 269,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen