Referenties
Mitutoyo:293-586
Rubix:A0277935
EAN:4946368610337





Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 400-425MM 293-586
Sterke punten
•Het 330° draaibare display van de micrometer maakt aflezing in alle meetposities eenvoudig
Met hardmetalen meetvlakken
Met hardmetalen meetvlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 400 mm |
| Meetbereik, maximaal | 425 mm |
| Spildiameter | 21 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 941,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.139,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen