MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 25-50MM PUNTEN 15 342-252-30
Digitale puntmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:342-252-30
Rubix:A0276285
EAN:4946368689012



Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 25-50MM PUNTEN 15 342-252-30
Sterke punten
•De puntige aambeeld en spil hebben een keuze uit verschillende hoeken,
die eindigen in contactpunten met een kleine radius
U kunt het gebruiken om groeven, treden en dergelijke te meten
die eindigen in contactpunten met een kleine radius
U kunt het gebruiken om groeven, treden en dergelijke te meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 782,10 excl. BTW
/ stuk
€ 946,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen