MAHR 40 EWR DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 75-100MM 4157014
Mahr digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157014
Rubix:A0101834
EAN:4059192058425

Productdetails : MAHR 40 EWR DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 75-100MM 4157014
Materiaal Contactoppervlak carbide
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spindel is volledig gehard en geslepen
•Spindel en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•Snelle aandrijving
•Ratel is geïntegreerd in de vingerhoed
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar de vooraf ingestelde waarde te verliezen), mm/inch, PRESET (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), HOLD (opslag van meetwaarden)
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 2 jaar
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spindel is volledig gehard en geslepen
•Spindel en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•Snelle aandrijving
•Ratel is geïntegreerd in de vingerhoed
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar de vooraf ingestelde waarde te verliezen), mm/inch, PRESET (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), HOLD (opslag van meetwaarden)
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 2 jaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 451,26 excl. BTW
/ stuk
€ 546,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen