MITUTOYO DIGITALE SCHROEFDRAAD SCHROEFMAAT 25-50 326-252-30
Digitale schroefdraadmicrometer
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:326-252-30
Rubix:17021084
EAN:4946368695778

Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFDRAAD SCHROEFMAAT 25-50 326-252-30
Deze Digimatic-schroefdraadmicrometer moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare aambeelden/spilpunten waarmee u een breed scala aan metrische/uniforme en Whitworth-schroefdraadsteekdiameters kunt meten.
Sterke punten
•IP65 water-/stofbescherming (serie 326)
60 graden of 55 graden V-aambeeld en conisch
Spil (verwisselbaar) zijn optioneel,
Gemaakt van hoogwaardig staal,
Gehard en precisiegeslepen
Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Serie 326)
Met een standaardstaaf behalve 0 - 25 mm
0 - 1” model
Geleverd in een passende kunststof koffer
Antislipafwerking (digitale modellen)
60 graden of 55 graden V-aambeeld en conisch
Spil (verwisselbaar) zijn optioneel,
Gemaakt van hoogwaardig staal,
Gehard en precisiegeslepen
Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Serie 326)
Met een standaardstaaf behalve 0 - 25 mm
0 - 1” model
Geleverd in een passende kunststof koffer
Antislipafwerking (digitale modellen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 995,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.204,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen