MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 4"-5" TBV SCHROEFDRAAD 126-141
Schroefdraadmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:126-141
Rubix:A0276838
EAN:4946368015842

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 4"-5" TBV SCHROEFDRAAD 126-141
Deze schroefdraadmicrometer moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare aambeelden/spilpunten waarmee u een breed scala aan metrische/uniforme en Whitworth-schroefdraadstapdiameters kunt meten.
Sterke punten
•IP65 water-/stofbescherming (serie 326)
60 graden of 55 graden V-aambeeld en conische spil (verwisselbaar) zijn optioneel, gemaakt van hoogwaardig staal, gehard en precisiegeslepen
Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Serie 326)
Met een standaardstaaf, behalve bij modellen van 0 - 25 mm en 0 - 1 inch
Geleverd in een passende kunststof koffer
Antislipafwerking (digitale modellen)
60 graden of 55 graden V-aambeeld en conische spil (verwisselbaar) zijn optioneel, gemaakt van hoogwaardig staal, gehard en precisiegeslepen
Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Serie 326)
Met een standaardstaaf, behalve bij modellen van 0 - 25 mm en 0 - 1 inch
Geleverd in een passende kunststof koffer
Antislipafwerking (digitale modellen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 100 mm |
| Meetbereik, maximaal | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,80 excl. BTW
/ stuk
€ 612,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen