(U) ROEBUCK SCHUIFMAAT DIGITAAL INOX 150MM - 787496
Digitale schuifmaat rvs
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:787496
Rubix:17210042
EAN:3660338041365


Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | digitaal |
Documenten
Productdetails : (U) ROEBUCK SCHUIFMAAT DIGITAAL INOX 150MM - 787496
Afmetingen: 150x40 mm
IP54-bescherming: spatwater- en oliebestendig.
Aflezing 1/100 mm met diepteschuifmaat.
Afmetingen van scherm: 30x13 mm
3 drukknoppen: start, stop, reset.
Behoud van de zwevende nul.
Lengte van bek: 40-20 mm
De laatste meting wordt onthouden.
Gegraveerd identificatienummer.
Optioneel: certificaat op basis van LNE (laboratoire national d'essai).
Neem contact met ons op voor de prijs.
ABS-box, wordt geleverd met 2 batterijen.
IP54-bescherming: spatwater- en oliebestendig.
Aflezing 1/100 mm met diepteschuifmaat.
Afmetingen van scherm: 30x13 mm
3 drukknoppen: start, stop, reset.
Behoud van de zwevende nul.
Lengte van bek: 40-20 mm
De laatste meting wordt onthouden.
Gegraveerd identificatienummer.
Optioneel: certificaat op basis van LNE (laboratoire national d'essai).
Neem contact met ons op voor de prijs.
ABS-box, wordt geleverd met 2 batterijen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | digitaal |
| Resolutie | 0,02 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
