TESA SCHUIFMAAT EXT. PUNT 200, 0.02MM - 00510701
Digitale schuifvoet en schuifmaat Tesa Technology
Zie technische informatieReferenties
Tesa Technology:00510701
Rubix:17500199
EAN:7630041105889
Productdetails : TESA SCHUIFMAAT EXT. PUNT 200, 0.02MM - 00510701
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| 312 mm | |
| 7 mm | |
| 340 mm | |
| 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ stuk
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
