Referenties
Mitutoyo:571-200-20
Rubix:A0214378
EAN:4946368727356



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Capaciteit | 60 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 571-200-20
Mitutoyo digitale schuifmaat 571-200-20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Capaciteit | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,20 excl. BTW
/ stuk
€ 378,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen