MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 600MM 527-204
Diepteschuifmaat Noniusaflezing 527
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:527-204
Rubix:17021154
Fabrikant:527
EAN:4946368108735
Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 600MM 527-204
Deze nonius dieptemeter biedt u de volgende voordelen: Het brugstuk en meetvlakken zijn gehard en gelept voor stevigheid. Ook modellen leverbaar met fijnverstelling.
Vernier Depth Gauge, 0-600mm, 0.05mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 762,30 excl. BTW
/ stuk
€ 922,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
