MITUTOYO DIGITALE HOEKMETER BLAD=150MM 187-501
Digitale universele gradenboog
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:187-501
Rubix:A0214675
EAN:4946368376516

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | -360 ° |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 360 ° |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE HOEKMETER BLAD=150MM 187-501
Digitale universele gradenboog 150 mm
Sterke punten
•Het heeft een gemakkelijk af te lezen digitaal display
•Het schakelt automatisch uit na 10 minuten en geeft u vaste referentiepunten voor eenvoudige afstelling
•U kunt het meetblad over de gehele lengte verschuiven en vastklemmen
•U kunt fijnafstellingen maken om willekeurige hoekafmetingen nauwkeurig aan te passen
•Het wordt geleverd met een bevestigingsvoorziening op hoogtemeters en tracers van serie 192 via een houder
•Het schakelt automatisch uit na 10 minuten en geeft u vaste referentiepunten voor eenvoudige afstelling
•U kunt het meetblad over de gehele lengte verschuiven en vastklemmen
•U kunt fijnafstellingen maken om willekeurige hoekafmetingen nauwkeurig aan te passen
•Het wordt geleverd met een bevestigingsvoorziening op hoogtemeters en tracers van serie 192 via een houder
Toepassingen
Serie 192 - met data-uitgang. Met houder voor tracers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | -360 ° |
| Meetbereik, maximaal | 360 ° |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | digitaal universele hoekmeter (digital universal protractor) |
| Model | bp-d150 |
| Maat | ostrze 150 mm (6') |
| Aangepaste tariefcode | 90178090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 973,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.177,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen