MITUTOYO UNIV. INSTELB. HOEKMETER AFLEZING 5 MINUTEN 187-201
Universele hoekmeter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:187-201
Rubix:17020507
EAN:4946368047348

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 ° |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 90 ° |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO UNIV. INSTELB. HOEKMETER AFLEZING 5 MINUTEN 187-201
Sterke punten
•Met de uiterst nauwkeurige hoekmeter kunt u nauwkeurige hoekmetingen uitvoeren op machines, matrijzen en mallen
U kunt deze bevestigen aan hoogtemeters
U kunt deze bevestigen aan hoogtemeters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 ° |
| Meetbereik, maximaal | 90 ° |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | universele afschuinlijn |
| Model | 187-201 |
| Maat | 2,56 / 70 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,30 excl. BTW
/ stuk
€ 203,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen