STANLEY FATMAX DIGITALE WATERPAS MAGNETISCH 60 CM 0-42-065

Digitale Waterpas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:0-42-065
Rubix:10132648
EAN:3253560420659
STANLEY FATMAX DIGITALE WATERPAS MAGNETISCH 60 CM 0-42-065

Technische samenvatting

Lengte600 mm
Typedigitaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY FATMAX DIGITALE WATERPAS MAGNETISCH 60 CM 0-42-065


De Stanley FATMAX digitale waterpas is ontworpen voor precisiewerkzaamheden en geeft hoeken in graden en procenten weer op een verlicht LCD-scherm dat automatisch omkeert. Er zijn drie lengtes beschikbaar: 40 cm, 60 cm en 120 cm.

Kenmerken:
De Stanley FATMAX digitale waterpas is opgebouwd rond een aluminium profiel met geïntegreerde handgreep en beschermkappen aan de uiteinden. Twee libellen vormen een aanvulling op het digitale meetsysteem: één horizontale en één verticale libel, voor een directe dubbele aflezing. Het verlichte LCD-scherm keert automatisch om afhankelijk van de positie van het gereedschap, zodat de waarden over 360° goed kunnen worden afgelezen. Het inschakelbare geluidssignaal geeft de belangrijkste posities van 0°, 45° en 90° aan. Het apparaat kan maximaal 9 metingen opslaan en beschikt over een herkalibratiefunctie en een instelling voor een ‘vals nulpunt’. Een indicator voor een bijna lege batterij geeft aan wanneer de batterijlading laag is. Het geheel wordt geleverd met een waterdichte beschermtas en twee AAA-batterijen.

Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 40 cm (ref. 0-42-063), 60 cm (ref. 0-42-065), 120 cm (ref. 0-42-086).
• Materiaal behuizing: aluminium.
• Display: verlicht LCD-scherm, automatisch omkeerbaar.
• Meetfuncties: graden, percentage.
• Digitale nauwkeurigheid: 0,1° (horizontaal en verticaal), 0,2° (andere hoeken).
• Geheugencapaciteit: maximaal 9 metingen.
• Geluidssignaal: in-/uitschakelbaar bij de posities 0°, 45° en 90°.
• Libellen: 1 horizontale, 1 verticale.
• Voeding: 2 AAA-batterijen (meegeleverd).
• Meegeleverde accessoires: waterdichte beschermtas.

Normen:
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
• Richtlijn 2012/19/EU (WEEE): regelt de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
• Richtlijn 2014/30/EU (EMC): waarborgt de elektromagnetische compatibiliteit van het apparaat met de gebruiksomgeving.
• DIN 877: Duitse norm die de vlakheidstoleranties voor meet- en controle-instrumenten voor oppervlakken vastlegt.

Sterke punten

• Veelzijdig: drie beschikbare lengtes (40 cm, 60 cm, 120 cm) voor uiteenlopende situaties op de bouwplaats.
• Goed afleesbaar in elke positie: het automatisch omkeerbare scherm geeft de meetwaarden correct weer, ongeacht de oriëntatie van het gereedschap.
• Snel in gebruik: het geheugen voor 9 metingen en het geluidssignaal bij de belangrijkste hoeken beperken herhaalde controles.
• Betrouwbare dubbele aflezing: dankzij de libellen kunnen de digitale meetwaarden ook visueel worden gecontroleerd.
• Gebruiksklaar: geleverd met batterijen en beschermtas, direct inzetbaar op de bouwplaats.
• Ter plaatse herkalibreerbaar: met de functie ‘vals nulpunt’ kan de hoekreferentie worden aangepast aan niet-vlakke oppervlakken.

Toepassingen

De Stanley FATMAX digitale waterpas is geschikt voor montage- en afstelwerkzaamheden waarbij een nauwkeurige hoekcontrole vereist is. Bij interieurbouw en houtskeletbouw vergemakkelijkt hij het waterpas stellen van scheidingswanden, verlaagde plafonds, timmerwerkelementen of lichte houtconstructies. Professionals in de afbouw, zoals droogbouwers, timmerlieden en houtconstructeurs, beschikken hiermee over een gereedschap dat is afgestemd op hun werkzaamheden op de bouwplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)60x165x750 mm
Lengte600 mm
Typedigitaal
Magnetischja
Materiaalaluminium
Toegestane afwijking0,1 mm/mn
€ 94,23 excl. BTW
/ stuk
€ 114,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden